Prodotti / Civile residenziale / Domotica e Building Automation / Building Automation /

VIMAR - Vendita catalogo online al miglior prezzo
Cod. Rexel
VI00908
Cod. Produttore
00908
Cod. EAN
8007352486010

Informazioni di prodotto

Tre batterie ricaric. Ni-MH 1,2V 800mAh

Documentazione tecnica

Tre batterie ricaricabili Ni-MH 1,2V 800 mAh, formato mini stilo HR03 (AAA)

capacità

800 mAh

tensione nominale

1 V

peso

40 g

esecuzione

idruro di nichel-metallo

designazione IEC

HR03

prodotto Sustainable

Si

Produttore

Tre batterie ricaric. Ni-MH 1,2V 800mAh