Prodotti /

Cod. Rexel
TEXIOT11SE5MRCL
Cod. Produttore
XIOT11SE5MRCL
Cod. EAN
3389119644013

Informazioni di prodotto

Dry contact LPWAN transmitter - 5 years subscription included

Documentazione tecnica

L'IoT (Internet of Things) o IIoT (Industrial Internet of Things) è l'estensione di Internet ai dispositivi connessi. XIOT è una soluzione wireless per raccogliere dati da apparecchiature remote e utilizzarli su PC o dispositivi mobili. Il riferimento XIOT corrisponde a un sensore connesso al cloud più un accesso prepagato di 5 anno al cloud. L'offerta IOT si basa sulla tecnologia LPWAN (low power wide area network), gestita da Sigfox. Il sensore connesso al cloud XIOT è una soluzione per monitorare le risorse in aree senza elettricità o di difficile accesso. Associato a un pressostato o a un finecorsa, questo sensore connesso al cloud fornisce dati precisi e affidabili sulle installazioni remote in tempo reale. Il selettore connesso al cloud XIOT è alimentato dalla batteria al litio integrata con una durata di oltre 5 anni. Utilizza antenne con un raggio di circa 50km. Il sensore collegato IOT è un prodotto IP66 per applicazioni interne o esterne (da -25°C a +70°C). Dispone di 4 ingressi di basso livello (contatti senza tensione). L'involucro XIOT è in PBT e PA. È dotato di un cavo PVC da 2m. Dimensioni: 50 mm (larghezza) x 45 mm (profondità) x 100 mm (altezza). Peso: 0,216 kg. Il trasmettitore è destinato a aree prive di elettricità o ad aree di difficile accesso, come applicazioni agricole, applicazioni per il trattamento delle acque, per applicazioni estrattive e minerarie. Il trasmettitore XIOT è conforme alle certificazioni CE e Sigfox Ready, nonché alle norme EN 62368-1, EN 300-220, EN 301-489 per radiofrequenze e alla direttiva R&TTE. È compatibile con i finecorsa XC e con i pressostati XMLA, XMLB, XMLC e XMLD. Comprende il trasmettitore, un magnete di attivazione, un abbonamento di 5 anno a Sigfox LPWAN, l'interfaccia web per configurare e visualizzare i dati, le app per smartphone per le notifiche di avviso (iOS e Android). Il trasmettitore può essere facilmente montato su una superficie piana, con 2 viti (4 mm). XIOT è il primo sensore EcoStruxure Ready per il monitoraggio remoto del dispositivo. (EcoStruxure è la piattaforma IoT di Schneider Electric). La gamma XIOT include 3 opzioni (un trasmettitore indipendente, un accesso prepagato di 5 anno al cloud e ai servizi in abbonamento).

grado di protezione (IP)

IP66

lunghezza del cavo di collegamento

2 m

portata max.

10000 m

tipo di montaggio

montaggio diretto

profondità

45 mm

larghezza

50 mm

outdoor

con cavo di collegamento

temperatura ambiente durante il funzionamento

-25 °C

altezza

100 mm

Indoor

Serie

Cloud_connected_sensor_IOT

Produttore

TRASMETTITORE XIOT C/ 5 ANNI ABBONA