Prodotti / Distribuzione elettrica / Strumenti di Monitoraggio / Trasformatori Amperometrici - Toroidali e Shunt /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
IMTI230E100S
Cod. Produttore
TI230E100S
Cod. EAN
8032826151880

Informazioni di prodotto

TRASFORMATORE DI ISOLAMENTO 230/230V 10kVA

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
ISO TV - Trasformatore monofase di isolamento per uso medico 230/230V potenza 10 kVA per relè Iso D4Z

larghezza

280 mm

profondità

200 mm

altezza

430 mm

funzione

per reti a corrente alternata

esecuzione del collegamento elettrico

raccordo a vite

Produttore

TRASF.MONOF.ISOL.230V/230V 10KVA