Prodotti / Automazione industriale / Alimentatori - Trasformatori / Trasformatori industriali /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
LE044235
Cod. Produttore
044235
Cod. EAN
3245060442354

Informazioni di prodotto

Trasf. com. 230/400V 24/48V 250VA

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Trasformatore di comando e sicurezza 250 VA. Primario: 230/400Vac Secondario: 24/48 Vac (48 Vac solo comando). Forniti di 2 barrette di accoppiamento. Possibilità di fissaggio diretto su guida simmetrica. Forniti di ponticello isolato per la connessione 0 V/Terra. Filtraggio delle correnti parassite

tensione secondaria 2

48 V 48 V

tensione secondaria 1

24 V 24 V

tensione primaria 2

230 V 230 V

tensione primaria 1

215 V 215 V

eseguito come trasformatore di sicurezza

adatto per installazione in serie

tensione di corto circuito relativa Uk

6.09 %

larghezza

106 mm

altezza

123 mm

potenza apparente nominale

250 VA

profondità

115 mm

classe del materiale isolante secondo IEC 85

B

grado di protezione (IP)

IP2X

tensione primaria 6

415 V

tensione primaria 5

400 V

tensione primaria 4

385 V

tensione primaria 3

245 V

Produttore

TRASF. COM. 230/400V 24/48V 250VA