Prodotti /

Cod. Rexel
TEXMLP060BC21F
Cod. Produttore
XMLP060BC21F
Cod. EAN
3389119639309

Informazioni di prodotto

Trasduttore - XMLP - 60 bar - G1/4A maschio - 4..20mA - DIN - set di 1

Documentazione tecnica

Il trasduttore TEXMLP060BC21F è un dispositivo di sorveglianza altamente affidabile, progettato per monitorare la pressione fino a 60 bar. Con un'uscita standard di 4-20 mA, offre prestazioni eccellenti e precisione nella rilevazione. Questo prodotto, appartenente alla famiglia dei Rilevatori di pressione XM, è realizzato con materiali di alta qualità, garantendo durabilità e resistenza nel tempo. Ideale per applicazioni industriali, rappresenta una soluzione efficace per il controllo della pressione.

esecuzione elettronica

max. pressione d’esercizio

60000 hPa

valore finale dell'intervallo di misura pressione

6000000 Pa

max. pressione di prova

120 bar

temperatura del fluido

-20 °C

adatto come dispositivo di sorveglianza

pressione di scoppio

180 bar

diametro

26

profondità

60.6

tensione d’esercizio nominale Ue per DC

12 V

pressione di lavoro massima

60000

Serie

Rilevatori_di_pressione_XM

Produttore

TRASDUTTORE 60BAR DIN 4-20MA