Prodotti /

Cod. Rexel
TEXMLP600BC21F
Cod. Produttore
XMLP600BC21F
Cod. EAN
3389119640237

Informazioni di prodotto

Trasduttore - XMLP - 600 bar - G1/4A maschio - 4..20mA - DIN - set di 1

Documentazione tecnica

Il trasduttore TEXMLP600BC21F è progettato per misurare la pressione fino a 600 bar con un'uscita standard di 4-20 mA. Questo dispositivo di sorveglianza è ideale per applicazioni industriali che richiedono un monitoraggio preciso della pressione. La sua costruzione robusta garantisce affidabilità e durata nel tempo, rendendolo un componente essenziale per sistemi di controllo avanzati. Scegli TEXMLP600BC21F per prestazioni superiori e sicurezza nelle operazioni.

grado di protezione (IP)

IP65/IP67

esecuzione elettronica

max. pressione d’esercizio

600000 hPa

valore finale dell'intervallo di misura pressione

60000000 Pa

max. pressione di prova

900 bar

temperatura del fluido

-30 °C

adatto come dispositivo di sorveglianza

pressione di scoppio

1200 bar

diametro

26

profondità

60.6

tensione d’esercizio nominale Ue per DC

12 V

Serie

Rilevatori_di_pressione_XM

Produttore

TRASDUTTORE 600BAR DIN 4-20MA