Prodotti /

Cod. Rexel
TEXMLP040BD21F
Cod. Produttore
XMLP040BD21F
Cod. EAN
3389119639224

Informazioni di prodotto

Trasduttore - XMLP - 40 bar - G1/4A maschio - 4..20mA - M12 - set di 1

Documentazione tecnica

Il sensore elettronico di pressione Schneider Electric OsiSense XMLP ha una pressione nominale di 40 bar, un collegamento elettrico connettore M12 e un collegamento fluido maschio G 1/4 A DIN 3852-e. Ha una tensione di alimentazione da 12 a 24 Vcc e un'uscita analogica da 4 a 20 mA. Questo prodotto sostituisce XMLP040BD21V. Questo trasmettitore di pressione è progettato per il controllo accurato della pressione dell'aria, dell'acqua dolce, tra 0°C e +135°C, dei fluidi di refrigerazione, degli oli idraulici e di qualsiasi fluido compatibile con l'acciaio inox AISI 304, compresi tra -30°C e +135°C. È fissato direttamente sulla tubazione, ha una durata meccanica di 10 milioni di cicli ed è conforme a EN/IEC 61326-2-3, RCM, CULus, EAC. Ha un corpo in acciaio inossidabile (AISI 316L).

esecuzione elettronica

max. pressione d’esercizio

40000 hPa

valore finale dell'intervallo di misura pressione

4000000 Pa

max. pressione di prova

80 bar

temperatura del fluido

-20 °C

adatto come dispositivo di sorveglianza

pressione di scoppio

120 bar

diametro

26

profondità

38.1

tensione d’esercizio nominale Ue per DC

12 V

pressione di lavoro massima

40000

Serie

Rilevatori_di_pressione_XM

Produttore

TRASDUTTORE 40BAR M12 4-20MA