Prodotti /

Cod. Rexel
TEXMLP400BC71F
Cod. Produttore
XMLP400BC71F
Cod. EAN
3389119640152

Informazioni di prodotto

Trasduttore - XMLP - 400 bar - G1/4A maschio - 0..10V - DIN - set di 1

Documentazione tecnica

esecuzione elettronica

max. pressione d’esercizio

400000 hPa

valore finale dell'intervallo di misura pressione

40000000 Pa

max. pressione di prova

800 bar

temperatura del fluido

-30 °C

adatto come dispositivo di sorveglianza

pressione di scoppio

1600 bar

diametro

26

profondità

60.6

tensione d’esercizio nominale Ue per DC

24 V

pressione di lavoro massima

400000

Produttore

TRASDUTTORE 400BAR DIN 0 10