Prodotti /

Cod. Rexel
TEXMLP025BD71F
Cod. Produttore
XMLP025BD71F
Cod. EAN
3389119639071

Informazioni di prodotto

Trasduttore - XMLP - 25 bar - G1/4A maschio - 0..10V - M12 - set di 1

Documentazione tecnica

Il sensore elettronico di pressione Schneider Electric OsiSense XMLP ha una pressione nominale di 25 bar, un collegamento elettrico connettore M12 e un collegamento fluido maschio G 1/4 A DIN 3852-e. Ha una tensione di alimentazione da 12 a 24 Vcc e un'uscita analogica da 0 a 10 V. This product replace XMLP025BD71V. Questo trasmettitore di pressione è progettato per il controllo accurato della pressione dell'aria, dell'acqua dolce, tra 0°C e +135°C, dei fluidi di refrigerazione, degli oli idraulici e di qualsiasi fluido compatibile con l'acciaio inox AISI 304, compresi tra -30°C e +135°C. È fissato direttamente sulla tubazione, ha una durata meccanica di 10 milioni di cicli ed è conforme a EN/IEC 61326-2-3, RCM, CULus, EAC. Ha un corpo in acciaio inossidabile (AISI 316L).

esecuzione elettronica

max. pressione d’esercizio

25000 hPa

valore finale dell'intervallo di misura pressione

2500000 Pa

max. pressione di prova

50 bar

temperatura del fluido

-20 °C

adatto come dispositivo di sorveglianza

pressione di scoppio

75 bar

diametro

26

profondità

38.1

tensione d’esercizio nominale Ue per DC

24 V

pressione di lavoro massima

25000

Serie

Rilevatori_di_pressione_XM

Produttore

TRASDUTTORE 25BAR M12 0 10V