Prodotti /

Cod. Rexel
TEXMLP025BC21F
Cod. Produttore
XMLP025BC21F
Cod. EAN
3389119638982

Informazioni di prodotto

Trasduttore - XMLP - 25 bar - G1/4A maschio - 4..20mA - DIN - set di 1

Documentazione tecnica

Il trasduttore TEXMLP025BC21F è progettato per rilevare pressioni fino a 25 bar, con un'uscita standard di 4-20 mA. Questo dispositivo di sorveglianza è ideale per applicazioni che richiedono monitoraggio preciso e affidabile. La sua costruzione robusta garantisce prestazioni elevate in ambienti industriali. Con un design compatto e funzionale, il trasduttore si integra facilmente nei sistemi esistenti, offrendo una soluzione efficace per il controllo della pressione.

esecuzione elettronica

max. pressione d’esercizio

25000 hPa

valore finale dell'intervallo di misura pressione

2500000 Pa

max. pressione di prova

50 bar

temperatura del fluido

-20 °C

adatto come dispositivo di sorveglianza

pressione di scoppio

75 bar

diametro

26

profondità

60.6

tensione d’esercizio nominale Ue per DC

12 V

pressione di lavoro massima

25000

Serie

Rilevatori_di_pressione_XM

Produttore

TRASDUTTORE 25BAR DIN 4-20MA