Prodotti /

Cod. Rexel
TEXMLP250BC21F
Cod. Produttore
XMLP250BC21F
Cod. EAN
3389119639842

Informazioni di prodotto

Trasduttore - XMLP - 250 bar - G1/4A maschio - 4..20mA - DIN - set di 1

Documentazione tecnica

Il trasduttore TEXMLP250BC21F è progettato per applicazioni di sorveglianza, garantendo prestazioni affidabili fino a 250 bar. Con un'uscita standard di 4-20 mA, questo dispositivo si integra facilmente in sistemi di monitoraggio. Realizzato con materiali di alta qualità, il trasduttore offre precisione e durata, essenziali per garantire la sicurezza e l'efficienza nei processi industriali. La sua funzionalità lo rende ideale per diverse applicazioni nel settore elettrico.

esecuzione elettronica

max. pressione d’esercizio

250000 hPa

valore finale dell'intervallo di misura pressione

25000000 Pa

max. pressione di prova

500 bar

temperatura del fluido

-30 °C

adatto come dispositivo di sorveglianza

pressione di scoppio

1000 bar

diametro

26

profondità

60.6

tensione d’esercizio nominale Ue per DC

12 V

pressione di lavoro massima

250000

Serie

Rilevatori_di_pressione_XM

Produttore

TRASDUTTORE 250BAR DIN 4-20MA