Prodotti /

Cod. Rexel
TEXMLP250BC71F
Cod. Produttore
XMLP250BC71F
Cod. EAN
3389119639866

Informazioni di prodotto

Trasduttore - XMLP - 250 bar - G1/4A maschio - 0..10V - DIN - set di 1

Documentazione tecnica

Il trasduttore TEXMLP250BC71F è progettato per il monitoraggio preciso della pressione fino a 250 bar. Parte della famiglia di rilevatori di pressione XM, questo dispositivo è essenziale per applicazioni che richiedono un controllo accurato e affidabile. Realizzato con materiali di alta qualità, offre prestazioni eccellenti e durature. La sua compatibilità come dispositivo di sorveglianza lo rende ideale per garantire la sicurezza e l'efficienza nei sistemi elettrici.

esecuzione elettronica

max. pressione d’esercizio

250000 hPa

valore finale dell'intervallo di misura pressione

25000000 Pa

max. pressione di prova

500 bar

temperatura del fluido

-30 °C

adatto come dispositivo di sorveglianza

pressione di scoppio

1000 bar

diametro

26

profondità

60.6

tensione d’esercizio nominale Ue per DC

24 V

pressione di lavoro massima

250000

Serie

Rilevatori_di_pressione_XM

Produttore

TRASDUTTORE 250BAR DIN 0 10