Prodotti /

Cod. Rexel
TEXMLP016BC21F
Cod. Produttore
XMLP016BC21F
Cod. EAN
3389119638821

Informazioni di prodotto

Trasduttore - XMLP - 16 bar - G1/4A maschio - 4..20mA - DIN - set di 1

Documentazione tecnica

Il trasduttore TEXMLP016BC21F è progettato per offrire prestazioni affidabili con una pressione di 16 bar. Con un'uscita di 4-20 mA, questo dispositivo di sorveglianza è ideale per applicazioni industriali che richiedono monitoraggio preciso. Realizzato con materiali di alta qualità, il trasduttore garantisce durabilità e efficienza. La sua compatibilità con sistemi di controllo rende il TEXMLP016BC21F una scelta eccellente per chi cerca soluzioni avanzate nella rilevazione della pressione.

esecuzione elettronica

max. pressione d’esercizio

16000 hPa

valore finale dell'intervallo di misura pressione

1600000 Pa

max. pressione di prova

32 bar

temperatura del fluido

-20 °C

adatto come dispositivo di sorveglianza

pressione di scoppio

48 bar

diametro

26

profondità

60.6

tensione d’esercizio nominale Ue per DC

24 V

pressione di lavoro massima

16000

Serie

Rilevatori_di_pressione_XM

Produttore

TRASDUTTORE 16BAR DIN 4-20MA