Prodotti /

Cod. Rexel
TEXMLP016BC71F
Cod. Produttore
XMLP016BC71F
Cod. EAN
3389119638869

Informazioni di prodotto

Trasduttore - XMLP - 16 bar - G1/4A maschio - 0..10V - DIN - set di 1

Documentazione tecnica

esecuzione elettronica

max. pressione d’esercizio

16000 hPa

valore finale dell'intervallo di misura pressione

1600000 Pa

max. pressione di prova

32 bar

temperatura del fluido

-20 °C

adatto come dispositivo di sorveglianza

pressione di scoppio

48 bar

diametro

26

profondità

60.6

tensione d’esercizio nominale Ue per DC

24 V

pressione di lavoro massima

16000

Produttore

TRASDUTTORE 16BAR DIN 0 10V