Prodotti /

Cod. Rexel
TEXMLP010BC21F
Cod. Produttore
XMLP010BC21F
Cod. EAN
3389119638647

Informazioni di prodotto

Trasduttore - XMLP - 10 bar - G1/4A maschio - 4..20mA - DIN - set di 1

Documentazione tecnica

Il trasmettitore di pressione fa parte della gamma XMLP, un'offerta di sensori di pressione elettronici. I trasmettitori XMLP sono progettati per la misurazione del vuoto e della pressione. Sono compatibili con un gran numero di fluidi. Il prodotto presenta un intervallo di pressione da 0bar a 10bar, con una pressione accidentale massima consentita di 30bar e una pressione di distruzione di 60bar. Realizzato in acciaio Inox, questo trasmettitore è compatto e robusto. Ha un'uscita analogica (da 4mA a 20mA) che fornisce un segnale proporzionale alla pressione misurata. È appropriato per il controllo dell'aria, dell'acqua dolce, dell'olio idraulico, del gas e del fluido di refrigerazione. Il trasmettitore di pressione è dotato di un corpo in metallo compatto un connettore elettrico per fluidi in acciaio inossidabile G 1/4, A DIN 3852 (maschio) 316L e un connettore elettrico EN 175301-803_A. È adatto a macchine utensili, presse per stampaggio, presse per stampaggio e dispositivi di sollevamento. È conforme alle certificazioni RCM, CULus, CE, EAC e alle norme NSF ANSI 61 e EN/IEC 61326-2-3. Sono disponibili accessori dedicati, da ordinare separatamente, per facilitare l'impostazione del trasmettitore. Selettori con display, guarnizioni di tenuta, connettori precablati, ecc. Funziona in tutte le posizioni. I trasmettitori della gamma XMLP integrano una cella di misurazione della pressione in ceramica, fornendo un alto livello di sensibilità e una buona resistenza ai fluidi abrasivi.

esecuzione elettronica

max. pressione d’esercizio

10000 hPa

valore finale dell'intervallo di misura pressione

1000000 Pa

max. pressione di prova

20 bar

temperatura del fluido

-20 °C

adatto come dispositivo di sorveglianza

pressione di scoppio

30 bar

diametro

26

profondità

60.6

tensione d’esercizio nominale Ue per DC

24 V

pressione di lavoro massima

10000

Produttore

TRASDUTTORE 10BAR DIN 4-20MA

€ 127,18 x 1 pz.