Prodotti /

Cod. Rexel
TEXMLP010BC71F
Cod. Produttore
XMLP010BC71F
Cod. EAN
3389119638685

Informazioni di prodotto

Trasduttore - XMLP - 10 bar - G1/4A maschio - 0..10V - DIN - set di 1

Documentazione tecnica

esecuzione elettronica

max. pressione d’esercizio

10000 hPa

valore finale dell'intervallo di misura pressione

1000000 Pa

max. pressione di prova

20 bar

temperatura del fluido

-20 °C

adatto come dispositivo di sorveglianza

pressione di scoppio

30 bar

diametro

26

profondità

60.6

tensione d’esercizio nominale Ue per DC

24 V

pressione di lavoro massima

10000

Produttore

TRASDUTTORE 10BAR DIN 0 10V