Prodotti /

Cod. Rexel
TEXMLP100BD21F
Cod. Produttore
XMLP100BD21F
Cod. EAN
3389119639460

Informazioni di prodotto

Electronic pressure sensors, Pressure sensors XM, transmitter, XMLP, 100 bar, G1/4 A male, 4...20 mA, M12, set of 1

Documentazione tecnica

Il sensore elettronico di pressione XMLP ha una pressione nominale di 100bar, un collegamento elettrico connettore M12 e un connettore fluido maschio G 1/4 a DIN 3852-a. È progettato per il controllo accurato della pressione dell'aria, dell'acqua dolce, tra 0°C e +120°C, dei fluidi di refrigerazione, degli oli idraulici e di qualsiasi fluido compatibile con l'acciaio Inox AISI 304 , da -30°C a +120°C. È fissato direttamente sulla tubazione. Fornisce un'elevata resistenza alla corrosione; in acciaio inox AISI 316L e camera di pressione in resina al fluorocarburo per la massima longevità. Durata meccanica di 10 milioni di cicli per una manutenzione minima dei circuiti di fluidi pressurizzati. È conforme a EN/IEC 61326-2-3, RCM, cULus, EAC. Il corpo molto corto lo rende ideale per l'installazione in aree a tubazioni strette. Il prodotto sostituisce XMLP100BD22.

pressione di scoppio

600 bar

max. pressione di prova

200 bar

pressione di lavoro massima

100000

tensione d’esercizio nominale Ue per DC

24 V

profondità

38.1

adatto come dispositivo di sorveglianza

diametro

26

valore finale dell'intervallo di misura pressione

10000000 Pa

esecuzione elettronica

grado di protezione (IP)

IP65/IP67

max. pressione d’esercizio

200000 hPa

Produttore

TRASDUTTORE 100BAR M12 4-20MA