Prodotti /

Cod. Rexel
TEXMLP100BD71F
Cod. Produttore
XMLP100BD71F
Cod. EAN
3389119639484

Informazioni di prodotto

Trasduttore - XMLP - 100 bar - G1/4A maschio - 0..10V - M12 - set di 1

Documentazione tecnica

Il sensore elettronico di pressione Schneider Electric OsiSense XMLP ha una pressione nominale di 100 bar, un collegamento elettrico connettore M12 e un collegamento fluido maschio G 1/4 A DIN 3852-a. Ha una tensione di alimentazione da 12 a 24 Vcc e un'uscita analogica da 0 a 10 V. This product replace XMLP100BD72. Questo sensore del trasmettitore di alta pressione è progettato per il controllo accurato della pressione dell'aria, dell'acqua dolce, tra 0°C e +120°C, dei fluidi di refrigerazione, degli oli idraulici e di qualsiasi fluido compatibile con l'acciaio inox AISI 304, compresi tra -30°C e +120°C. È fissato direttamente sulla tubazione, ha una durata meccanica di 10 milioni di cicli ed è conforme a EN/IEC 61326-2-3, RCM, CULus, EAC. Dispone di una cella Al2O3 (ossido di alluminio) in ceramica e di un corpo in acciaio inossidabile (AISI 316L).

esecuzione elettronica

max. pressione d’esercizio

100000 hPa

valore finale dell'intervallo di misura pressione

10000000 Pa

max. pressione di prova

200 bar

temperatura del fluido

-30 °C

adatto come dispositivo di sorveglianza

pressione di scoppio

600 bar

diametro

26

profondità

38.1

tensione d’esercizio nominale Ue per DC

24 V

pressione di lavoro massima

100000

Serie

Rilevatori_di_pressione_XM

Produttore

TRASDUTTORE 100BAR M12 0 10