Prodotti /

Cod. Rexel
TEXMLP100BC21F
Cod. Produttore
XMLP100BC21F
Cod. EAN
3389119639439

Informazioni di prodotto

Trasduttore - XMLP - 100 bar - G1/4A maschio - 4..20mA - DIN - set di 1

Documentazione tecnica

Il trasduttore TEXMLP100BC21F è progettato per rilevare pressioni fino a 100 bar, offrendo un'uscita di segnale di 4-20 mA. Questo dispositivo di sorveglianza è ideale per applicazioni industriali dove è richiesta una monitorizzazione accurata della pressione. La sua costruzione robusta assicura prestazioni affidabili nel tempo, rendendolo un componente essenziale per sistemi di controllo e automazione. Con il trasduttore TEXMLP100BC21F, la precisione e l'affidabilità sono sempre garantite.

esecuzione elettronica

max. pressione d’esercizio

100000 hPa

valore finale dell'intervallo di misura pressione

10000000 Pa

max. pressione di prova

200 bar

temperatura del fluido

-30 °C

adatto come dispositivo di sorveglianza

pressione di scoppio

600 bar

diametro

26

profondità

60.6

tensione d’esercizio nominale Ue per DC

12 V

pressione di lavoro massima

100000

Serie

Rilevatori_di_pressione_XM

Produttore

TRASDUTTORE 100BAR DIN 4-20MA