Prodotti /

Cod. Rexel
TEXMLP250BD21FQ
Cod. Produttore
XMLP250BD21FQ
Cod. EAN
3389119629195

Informazioni di prodotto

Trasduttore - XMLP - 250 bar - G1/4A maschio - 4..20mA - M12 - set di 25

Documentazione tecnica

Il prodotto fa parte della gamma XM, un'offerta di sensori di pressione elettronici. Il sensore elettronico di pressione presenta un G 1/4A (maschio) per il collegamento del fluido. Supporta un segnale di uscita analogica da 4mA a 20mA, 2. Per il collegamento elettrico è fornito di un connettore maschio a 4 vie M12. Con un intervallo di regolazione della pressione da 0bar a 250bar, una pressione accidentale massima consentita di 750bar e una pressione di distruzione di 1500bar. Il sensore di pressione ha una tensione nominale di resistenza agli impulsi di 0,5kV e un assorbimento di corrente di 23mA. Garantisce una durata meccanica di circa 10 milioni di cicli di funzionamento. Dimensioni: 26mm (diametro) x 38,1mm (lunghezza); peso 0,094kg. Il pressostato può essere utilizzato per monitorare aria, acqua dolce, oli idraulici e fluidi di refrigerazione. Il prodotto è certificato EAC, RCM, CE e CULus. È conforme alle norme EN/IEC 61326-2-3 e NSF ANSI 61. Il prodotto è classificato IP65, IP67 e IP69K. È disponibile in confezioni da 25 unità per set. Una delle gamme più complete per sensori di pressione industriali e di potenza sul mercato, compreso un sensore del trasmettitore elettronico di semplice utilizzo, con un'impareggiabile flessibilità di modifica in esercizio. Pressostati di controllo, trasmettitori di pressione e pressostati di potenza Ex nautilus per il controllo della pressione industriale.

dimensione filettatura

1/4 di pollice

esecuzione elettronica

max. pressione d’esercizio

250000 hPa

valore finale dell'intervallo di misura pressione

25000000 Pa

max. pressione di prova

500 bar

temperatura del fluido

-30 °C

adatto come dispositivo di sorveglianza

pressione di scoppio

1000 bar

diametro

26

profondità

38.1

tensione d’esercizio nominale Ue per DC

12 V

pressione di lavoro massima

250000

Serie

Rilevatori_di_pressione_XM

Produttore

TRASDUTT 250BAR 4-20MA PRESS DISTRU