Prodotti /

Cod. Rexel
TEXMLPM09BD21F
Cod. Produttore
XMLPM09BD21F
Cod. EAN
3389119640466

Informazioni di prodotto

Trasduttore - XMLP - -1+9bar - G1/4A maschio - 4..20mA - M12 - set di 1

Documentazione tecnica

Il TEXMLPM09BD21F è un trasduttore di pressione progettato per operare fino a 9 bar, con un'uscita di 4-20 mA. Questo dispositivo, dotato di connessione M12, è ideale per applicazioni di sorveglianza, garantendo prestazioni affidabili e precise. La sua costruzione robusta assicura una lunga durata, rendendolo un elemento essenziale per sistemi di monitoraggio. Con il TEXMLPM09BD21F, la sicurezza e l'efficienza operativa sono sempre al primo posto.

valore iniziale intervallo di misura pressione

-100000 Pa

esecuzione elettronica

max. pressione d’esercizio

9000 hPa

valore finale dell'intervallo di misura pressione

900000 Pa

impostazione finale

-1000 hPa

max. pressione di prova

20 bar

temperatura del fluido

-20 °C

pressione di disattivazione

-1 bar

adatto come dispositivo di sorveglianza

pressione di scoppio

100 bar

pressione di attivazione

-1 bar

diametro

26

profondità

38.1

tensione d’esercizio nominale Ue per DC

12 V

impostazione iniziale

-1000 hPa

pressione di lavoro massima

9000

Serie

Rilevatori_di_pressione_XM

Produttore

TRASDUTT -1 9BAR 4-20MA CONN M12