Prodotti /

Cod. Rexel
TEXMLPM09BC21F
Cod. Produttore
XMLPM09BC21F
Cod. EAN
3389119640435

Informazioni di prodotto

Trasduttore - XMLP - -1+9bar - G1/4A maschio - 4..20mA - DIN - set di 1

Documentazione tecnica

Il TEXMLPM09BC21F è un trasduttore di pressione progettato per operare con una gamma di 9 bar e un'uscita di 4-20 mA. Questo dispositivo è dotato di connessione DIN, rendendolo ideale per applicazioni industriali. La sua affidabilità lo rende perfetto come dispositivo di sorveglianza, garantendo prestazioni costanti e sicure. Con una costruzione robusta, è pensato per resistere alle sfide ambientali, offrendo precisione e durata nel tempo.

impostazione finale

-1000 hPa

impostazione iniziale

-1000 hPa

pressione di scoppio

100 bar

max. pressione di prova

20 bar

temperatura del fluido

-20 °C

pressione di attivazione

-1 bar

pressione di lavoro massima

9000

pressione di disattivazione

-1 bar

tensione d’esercizio nominale Ue per DC

12 V

profondità

60.6

adatto come dispositivo di sorveglianza

valore iniziale intervallo di misura pressione

-100000 Pa

diametro

26

valore finale dell'intervallo di misura pressione

900000 Pa

esecuzione elettronica

grado di protezione (IP)

IP65/IP67

max. pressione d’esercizio

9000 hPa

Serie

Rilevatori_di_pressione_XM

Produttore

TRASDUTT -1 9BAR 4-20MA CONN DIN