Prodotti /

Cod. Rexel
TEXMLPM25BD21F
Cod. Produttore
XMLPM25BD21F
Cod. EAN
3389119640527

Informazioni di prodotto

Trasmettitore di pressione - XMLP - -1 + 25bar - G1 / 4A difettoso - 4..20mA - M12 - set di 1

Documentazione tecnica

Il TEXMLPM25BD21F è un trasduttore di pressione progettato per offrire prestazioni affidabili. Questo dispositivo, con una capacità di 25 bar e un'uscita di 4-20mA, è dotato di una connessione M12 per un'installazione semplice. Ideale per applicazioni di sorveglianza, garantisce un monitoraggio preciso e costante delle pressioni. La sua costruzione robusta e le specifiche tecniche avanzate lo rendono un componente essenziale per sistemi elettrici. Scegli TEXMLPM25BD21F per la tua esigenza di rilevazione della pressione.

grado di protezione (IP)

IP65/IP67

valore iniziale intervallo di misura pressione

-100000 Pa

esecuzione elettronica

max. pressione d’esercizio

25000 hPa

valore finale dell'intervallo di misura pressione

2500000 Pa

impostazione finale

-1000 hPa

max. pressione di prova

20 bar

temperatura del fluido

-20 °C

pressione di disattivazione

-1 bar

adatto come dispositivo di sorveglianza

pressione di scoppio

100 bar

pressione di attivazione

-1 bar

diametro

26

profondità

38.1

tensione d’esercizio nominale Ue per DC

12 V

impostazione iniziale

-1000 hPa

Serie

Rilevatori_di_pressione_XM

Produttore

TRASDUTT -1 25 BAR 4-20MA CONN M12