Prodotti /

Cod. Rexel
TEXMLR001G0T25
Cod. Produttore
XMLR001G0T25
Cod. EAN
3389119609999

Informazioni di prodotto

Sensori di pressione XMLR 1 bar - G 1/4 - 24 Vcc - 4...20 mA - M12

Documentazione tecnica

Il pressostato elettronico Schneider Electric OsiSense XMLR ha un display a 7 segmenti a 4 cifre. Presenta una pressione nominale di 1 bar, un collegamento elettrico M12 e un attacco uscita prodotto femmina DIN 3852-Y G 1/4. Ha una tensione di alimentazione di 24 Vcc e un'uscita analogica da 4 a 20 mA. Questo sensore di pressione elettronico con display digitale è progettato per la misurazione accurata della pressione e la visualizzazione nelle presse di stampaggio e termoformanti, nelle macchine a iniezione, nei sistemi pneumatici e nelle macchine di assemblaggio, nei sistemi idraulici delle apparecchiature di sollevamento e movimentazione, nel pompaggio e nel trattamento dell'acqua dolce. Fissato direttamente sulla tubazione, fornisce un grado di protezione IP65/IP67 conforme alla norma EN/IEC 60529, una durata meccanica di 10 milioni di cicli ed è conforme a EN/IEC 61326-2-3, UL 61010-1. Ha un ingresso per fluidi in acciaio inossidabile (316L).

differenza commutazione-pressione

0.03 bar

valore iniziale intervallo di misura pressione

5000 Pa

esecuzione elettronica

max. pressione d’esercizio

1000 hPa

valore finale dell'intervallo di misura pressione

100000 Pa

max. pressione di prova

7.5 bar

temperatura del fluido

-20 °C

adatto come dispositivo di sorveglianza

pressione di scoppio

7.5 bar

larghezza

41

profondità

42

tensione d’esercizio nominale Ue per DC

24 V

altezza

93

pressione di lavoro massima

1000