Prodotti /

Cod. Rexel
TEXMLG250D71
Cod. Produttore
XMLG250D71
Cod. EAN
3389118380318

Informazioni di prodotto

sensore di pressione XMLG - 20...250 bar - G1/4A (maschio) - 24 V - 0...10 V

Documentazione tecnica

Il TEXMLG250D71 è un trasduttore analogico progettato per monitorare la pressione fino a 250 bar con un'uscita di 4-20 mA. Questo dispositivo di sorveglianza è ideale per applicazioni in ambienti industriali dove è necessaria una misurazione precisa. Grazie alla sua costruzione robusta e alle prestazioni affidabili, il TEXMLG250D71 rappresenta una scelta eccellente per chi cerca qualità e precisione nel monitoraggio della pressione. La sua compatibilità con varie applicazioni lo rende versatile e altamente funzionale.

grado di protezione (IP)

IP66

esecuzione elettronica

max. pressione d’esercizio

250000 hPa

max. pressione di prova

560 bar

temperatura del fluido

-15 °C

adatto come dispositivo di sorveglianza

pressione di scoppio

625 bar

diametro

22.8

profondità

48.5

tensione d’esercizio nominale Ue per DC

24 V

altezza

58.1

pressione di lavoro massima

250000

Serie

Rilevatori_di_pressione_XM

Produttore

TRASD ANALOG 250BAR 4-20MA