Prodotti /

Cod. Rexel
TEXMEP600BT21F
Cod. Produttore
XMEP600BT21F
Cod. EAN
3389119636865

Informazioni di prodotto

Trasduttore - XMEP - 600bar - G1/4A maschio - 4..20mA - tedesco - set di 1

Documentazione tecnica

Il TEXMEP600BT21F è un rilevatore di pressione progettato per offrire prestazioni affidabili in applicazioni industriali. Con una gamma di misurazione di 600 bar e un'uscita di 4-20 mA, questo dispositivo è ideale per il monitoraggio di sistemi complessi. La connessione G1/4 garantisce un'installazione semplice e sicura. Realizzato con materiali di alta qualità, il TEXMEP600BT21F è un dispositivo di sorveglianza essenziale per garantire la sicurezza e l'efficienza operativa.

pressione di scoppio

1200 bar

max. pressione di prova

900 bar

temperatura del fluido

-30 °C

pressione di lavoro massima

600000

tensione d’esercizio nominale Ue per DC

12 V

profondità

65.5

adatto come dispositivo di sorveglianza

diametro

26

valore finale dell'intervallo di misura pressione

60000000 Pa

esecuzione elettronica

grado di protezione (IP)

IP65/IP67

max. pressione d’esercizio

600000 hPa

Serie

Rilevatori_di_pressione_XM

Produttore

TRASD 600 BAR 4-20MA G1/4, CONN TED