Prodotti /

Cod. Rexel
TEXMEP060BD71F
Cod. Produttore
XMEP060BD71F
Cod. EAN
3389119636216

Informazioni di prodotto

Trasduttore - XMEP - 60 bar - G1/4A maschio - 0..10V - M12 - set di 1

Documentazione tecnica

Il TEXMEP060BD71F è un rilevatore di pressione di alta qualità, progettato per garantire prestazioni affidabili. Con una gamma di pressione di 0-10V e una connessione G1/4, questo dispositivo è ideale per applicazioni industriali. La connessione M12 assicura una facile integrazione nei sistemi esistenti. Perfetto come dispositivo di sorveglianza, il rilevatore offre precisione e sicurezza nelle operazioni. Realizzato con materiali resistenti, il TEXMEP060BD71F è una scelta eccellente per chi cerca efficienza e affidabilità.

esecuzione elettronica

max. pressione d’esercizio

60000 hPa

valore finale dell'intervallo di misura pressione

6000000 Pa

max. pressione di prova

120 bar

temperatura del fluido

-20 °C

adatto come dispositivo di sorveglianza

pressione di scoppio

180 bar

diametro

26

profondità

38.1

tensione d’esercizio nominale Ue per DC

24 V

pressione di lavoro massima

60000

Serie

Rilevatori_di_pressione_XM

Produttore

TRASD 60 BAR 0-10V G1/4, M12 CONN