Prodotti /

Cod. Rexel
TEXMLP006GC21F
Cod. Produttore
XMLP006GC21F
Cod. EAN
3389119625685

Informazioni di prodotto

Trasduttore 6bar - 4..20mA - G1/4A maschio - FPM - DIN

Documentazione tecnica

esecuzione elettronica

max. pressione d’esercizio

6000 hPa

valore finale dell'intervallo di misura pressione

600000 Pa

max. pressione di prova

18 bar

temperatura del fluido

-15 °C

adatto come dispositivo di sorveglianza

pressione di scoppio

24 bar

diametro

26

profondità

55

tensione d’esercizio nominale Ue per DC

12 V

pressione di lavoro massima

6000

Produttore

TRASD 6 BAR 4-20MA G1/4A DIN