Prodotti /

Cod. Rexel
TEXMLP500MD21F
Cod. Produttore
XMLP500MD21F
Cod. EAN
3389119625128

Informazioni di prodotto

Trasduttore 500mbar - 4..20mA - G1/4A maschio - FPM - M12
Il TEXMLP500MD21F è un rilevatore di pressione progettato per garantire prestazioni affidabili. Con una capacità di 500MBAR e un segnale in uscita di 4-20MA, questo dispositivo si adatta perfettamente a diverse applicazioni industriali. La connessione G1/4A M12 assicura un'installazione semplice e veloce. Ideale come dispositivo di sorveglianza, il TEXMLP500MD21F rappresenta una scelta eccellente per chi cerca precisione e sicurezza nei sistemi di monitoraggio della pressione.

grado di protezione (IP)

IP65/IP67

esecuzione elettronica

max. pressione d’esercizio

500 hPa

valore finale dell'intervallo di misura pressione

50000 Pa

max. pressione di prova

3 bar

temperatura del fluido

-15 °C

adatto come dispositivo di sorveglianza

pressione di scoppio

5 bar

diametro

26

profondità

32.3

tensione d’esercizio nominale Ue per DC

12 V

Serie

Rilevatori_di_pressione_XM

Produttore

TRASD 500MBAR 4-20MA G1/4A M12