Prodotti /

Cod. Rexel
TEXMEP400BD21F
Cod. Produttore
XMEP400BD21F
Cod. EAN
3389119636605

Informazioni di prodotto

Trasduttore - XMEP - 400bar - G1/4A maschio - 4..20mA - M12 - set di 1
Il TEXMEP400BD21F è un rilevatore di pressione progettato per offrire prestazioni affidabili. Con un intervallo di misura di 400 bar e un'uscita di 4-20 mA, questo dispositivo è ideale per applicazioni industriali. La connessione G1/4 e il connettore M12 garantiscono un'installazione semplice e veloce. Realizzato con materiali di alta qualità, il TEXMEP400BD21F si distingue per la sua robustezza e durata. È particolarmente adatto come dispositivo di sorveglianza, assicurando un monitoraggio costante delle pressioni.

grado di protezione (IP)

IP65/IP67

esecuzione elettronica

max. pressione d’esercizio

400000 hPa

valore finale dell'intervallo di misura pressione

40000000 Pa

max. pressione di prova

600 bar

temperatura del fluido

-30 °C

adatto come dispositivo di sorveglianza

pressione di scoppio

800 bar

diametro

26

profondità

38.1

tensione d’esercizio nominale Ue per DC

12 V

Serie

Rilevatori_di_pressione_XM

Produttore

TRASD 400 BAR 4-20MA G1/4 M12 CONN