Prodotti /

Cod. Rexel
TEXMLP250MD21F
Cod. Produttore
XMLP250MD21F
Cod. EAN
3389119625029

Informazioni di prodotto

Trasduttore 250mbar - 4..20mA - G1/4A maschio - FPM - M12

Documentazione tecnica

La gamma XMLP è un'offerta di trasmettitori elettronici compatti di pressione con uscita analogica. Questi trasmettitori sono dotati di una struttura in metallo compatta e di un ingresso del fluido in acciaio inossidabile. Possono essere utilizzati per misurare la pressione dell'aria, dell'acqua dolce e della maggior parte degli oli idraulici, da -15°C a 125°C. Campo pressione: da 0 bar a 0,25 bar o da 0 psi a 3,63 psi. Uscita analogica: da 4mA a 20mA. Collegamento fluido: G 1/4 A DIN 3852-E (maschio). Collegamento elettrico: M12.

esecuzione elettronica

max. pressione d’esercizio

250 hPa

valore finale dell'intervallo di misura pressione

25000 Pa

max. pressione di prova

3 bar

temperatura del fluido

-15 °C

adatto come dispositivo di sorveglianza

pressione di scoppio

5 bar

diametro

26

profondità

32.3

tensione d’esercizio nominale Ue per DC

12 V

pressione di lavoro massima

250

Serie

Rilevatori_di_pressione_XM

Produttore

TRASD 250MBAR 4-20MA G1/4A M12