Prodotti /

Cod. Rexel
TEXMLP2D5GD21F
Cod. Produttore
XMLP2D5GD21F
Cod. EAN
3389119625395

Informazioni di prodotto

Trasduttore 2,5bar - 4..20mA - G1/4A maschio - FPM - M12

Documentazione tecnica

Il Rilevatore di Pressione TEXMLP2D5GD21F è progettato per offrire prestazioni affidabili nel monitoraggio della pressione. Con una gamma di 2,5 bar e un'uscita di 4-20 mA, questo dispositivo è ideale per applicazioni industriali. La connessione G1/4A e il connettore M12 garantiscono un'installazione semplice e sicura. Perfetto per essere utilizzato come dispositivo di sorveglianza, il TEXMLP2D5GD21F rappresenta una scelta eccellente per chi cerca precisione e affidabilità nel settore elettrico.

esecuzione elettronica

max. pressione d’esercizio

2500 hPa

valore finale dell'intervallo di misura pressione

250000 Pa

max. pressione di prova

7.5 bar

temperatura del fluido

-15 °C

adatto come dispositivo di sorveglianza

pressione di scoppio

10 bar

diametro

26

profondità

32.3

tensione d’esercizio nominale Ue per DC

12 V

pressione di lavoro massima

2500

Serie

Rilevatori_di_pressione_XM

Produttore

TRASD 2,5BAR 4-20MA G1/4A M12