Prodotti /

Cod. Rexel
TEXMLPM00GD71F
Cod. Produttore
XMLPM00GD71F
Cod. EAN
3389119624886

Informazioni di prodotto

Trasduttore -1bar - 0..10V - G1/4A male - FPM - M12

Documentazione tecnica

Il prodotto fa parte della gamma XM, un'offerta di sensori di pressione e pressostati. Il trasmettitore di pressione a vuoto fornisce un'uscita analogica, che trasmette un segnale proporzionale alla pressione misurata. Supporta l'uscita analogica da 0V a 10V, a 3 fili. Supporta un intervallo di regolazione della pressione da -1bar a 0bar e una pressione accidentale massima consentita di 3bar. È dotato di connettore maschio a 4 vie M12 per il collegamento elettrico e di G da 1/4pollici (femmina) per il collegamento dei fluidi. È un trasmettitore di pressione con una tensione nominale di alimentazione di 24V DC (limiti di tensione da 12V a 33V) e un assorbimento di corrente di ≤7mA. Garantisce una durata meccanica di circa 10 milioni di cicli. Il prodotto è classificato IP65, IP67 e IP69K. Il trasmettitore di pressione elettronico è in acciaio inox AISI 316L con cella di misurazione della pressione in ceramica e guarnizione in gomma al fluorocarburo. Dimensioni: 26mm (diametro) x 32,3mm (lunghezza); peso 0,075kg. Il trasmettitore di pressione è adatto per il controllo di fluidi come acqua dolce (da 0°C a 125°C), aria (da -15°C a 125°C), olio idraulico (da -15°C a 125°C) e gas (da -15°C a 125°C). Viene utilizzato per il controllo o il monitoraggio della pressione sulle pompe dell'acqua. Il prodotto è certificato CULus e CE. È conforme alle norme NSF ANSI 61 e EN/IEC 61326-2-3. E' una delle gamme di sensori di pressione industriali più presenti sul mercato, il trasduttore è di semplice utilizzo e può essere configurato con estrema facilità e una flessibilità senza pari. Con una precisione tipica superiore al 0,5% della potenza nominale, questi trasmettitori sono particolarmente adatti per applicazioni industriali. Compatibilità con un gran numero di fluidi come aria, acqua dolce, oli idraulici e fluidi di refrigerazione.

impostazione iniziale

-1000 hPa -1000 hPa

impostazione finale

-1000 hPa -1000 hPa

max. pressione d’esercizio

-1000 hPa

pressione di disattivazione

-1 bar -1 bar

tensione d’esercizio nominale Ue per DC

24 V 24 V

pressione di scoppio

5 bar

pressione di attivazione

-1 bar -1 bar

esecuzione elettronica

valore finale dell'intervallo di misura pressione

-100000 Pa

adatto come dispositivo di sorveglianza

max. pressione di prova

3 bar

temperatura del fluido

-15 °C 125 °C

diametro

26

profondità

32.3

pressione di lavoro massima

-1000

Serie

Rilevatori_di_pressione_XM

Produttore

TRASD -1 BAR 0-10V G1/4A M12