Prodotti /

Cod. Rexel
TEXMLPM05GD21F
Cod. Produttore
XMLPM05GD21F
Cod. EAN
3389119626156

Informazioni di prodotto

Trasduttore -1..5bar - 4..20mA - G1/4A maschio - FPM - M12

Documentazione tecnica

Il TEXMLPM05GD21F è un rilevatore di pressione progettato per applicazioni industriali. Con una portata di 1 5BAR e un'uscita di 4-20MA, questo dispositivo è ideale per il monitoraggio preciso della pressione. La connessione G1/4A e il connettore M12 garantiscono un'installazione semplice e sicura. Realizzato con materiali di alta qualità, il TEXMLPM05GD21F è un'ottima scelta per chi cerca affidabilità e prestazioni elevate nei sistemi di sorveglianza.

valore iniziale intervallo di misura pressione

-100000 Pa

esecuzione elettronica

max. pressione d’esercizio

5000 hPa

valore finale dell'intervallo di misura pressione

500000 Pa

impostazione finale

-1000 hPa

max. pressione di prova

15 bar

temperatura del fluido

-15 °C

pressione di disattivazione

-1 bar

adatto come dispositivo di sorveglianza

pressione di scoppio

24 bar

pressione di attivazione

-1 bar

diametro

26

profondità

32.3

tensione d’esercizio nominale Ue per DC

12 V

impostazione iniziale

-1000 hPa

pressione di lavoro massima

5000

Serie

Rilevatori_di_pressione_XM

Produttore

TRASD -1 5BAR 4-20MA G1/4A M12