Prodotti /

Cod. Rexel
TEXMLPM01GD21F
Cod. Produttore
XMLPM01GD21F
Cod. EAN
3389119626095

Informazioni di prodotto

Trasduttore -1..1bar - 4..20mA - G1/4A maschio - FPM - M12

Documentazione tecnica

Il modello TEXMLPM01GD21F è un rilevatore di pressione della famiglia XM, progettato per garantire un monitoraggio preciso e affidabile. Realizzato con materiali di alta qualità, questo dispositivo offre prestazioni eccezionali con una connessione G1/4A e un'uscita di 4-20mA. La sua compatibilità come dispositivo di sorveglianza lo rende ideale per applicazioni industriali dove la sicurezza e l'affidabilità sono fondamentali. Con un design robusto e funzionale, è perfetto per ambienti di lavoro esigenti.

valore iniziale intervallo di misura pressione

-100000 Pa

esecuzione elettronica

max. pressione d’esercizio

1000 hPa

valore finale dell'intervallo di misura pressione

100000 Pa

impostazione finale

-1000 hPa

max. pressione di prova

3 bar

temperatura del fluido

-15 °C

pressione di disattivazione

-1 bar

adatto come dispositivo di sorveglianza

pressione di scoppio

5 bar

pressione di attivazione

-1 bar

diametro

26

profondità

32.3

tensione d’esercizio nominale Ue per DC

12 V

impostazione iniziale

-1000 hPa

pressione di lavoro massima

1000

Serie

Rilevatori_di_pressione_XM

Produttore

TRASD -1 1BAR 4-20MA G1/4A M12