Prodotti /

Cod. Rexel
TEXMLPM01GC21F
Cod. Produttore
XMLPM01GC21F
Cod. EAN
3389119626125

Informazioni di prodotto

Trasduttore -1..1bar - 4..20mA - G1/4A maschio - FPM - DIN

Documentazione tecnica

Il trasmettitore di pressione fa parte della gamma XMLP, un'offerta di sensori di pressione elettronici. I trasmettitori XMLP sono progettati per la misurazione del vuoto e della pressione. Sono compatibili con un gran numero di fluidi. Il prodotto presenta un intervallo di pressione da -1bar a 1bar, con una pressione accidentale massima consentita di 3bar e una pressione di distruzione di 5bar. Realizzato in acciaio Inox 316L, questo trasmettitore è compatto e robusto. Ha un'uscita analogica (da 4mA a 20mA) che fornisce un segnale proporzionale alla pressione misurata. È appropriato per il controllo dell'aria, dell'acqua dolce, dell'olio idraulico, del gas e del fluido di refrigerazione. Il trasmettitore di pressione è dotato di un corpo in metallo compatto, un connettore per fluidi in acciaio Inox G 1/4 A DIN 3852-E (maschio) 316L e un connettore elettrico EN 175301-803-A. È adatto a macchine utensili, presse per stampaggio, presse per stampaggio e dispositivi di sollevamento. È conforme alle certificazioni RCM, CULus, CE, EAC e alle norme NSF ANSI 61 e EN/IEC 61326-2-3. Sono disponibili accessori dedicati, da ordinare separatamente, per facilitare l'impostazione del trasmettitore. Selettori con display, guarnizioni di tenuta, connettori precablati, ecc. Funziona in tutte le posizioni. I trasmettitori della gamma XMLP integrano una cella di misurazione della pressione in ceramica, fornendo un alto livello di sensibilità e una buona resistenza ai fluidi abrasivi.

impostazione iniziale

-1000 hPa 1000 hPa

impostazione finale

-1000 hPa 1000 hPa

max. pressione d’esercizio

1000 hPa

valore iniziale intervallo di misura pressione

-100000 Pa

pressione di disattivazione

-1 bar 1 bar

tensione d’esercizio nominale Ue per DC

12 V 24 V

pressione di scoppio

5 bar

pressione di attivazione

-1 bar 1 bar

esecuzione elettronica

valore finale dell'intervallo di misura pressione

100000 Pa

adatto come dispositivo di sorveglianza

max. pressione di prova

3 bar

temperatura del fluido

-15 °C 125 °C

diametro

26

profondità

55

pressione di lavoro massima

1000

Serie

Rilevatori_di_pressione_XM

Produttore

TRASD -1 1BAR 4-20MA G1/4A DIN