Prodotti / Automazione industriale / Alimentatori - Trasformatori / Trasformatori industriali /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
LE642327
Cod. Produttore
642327
Cod. EAN
3245066423272

Informazioni di prodotto

TRAS. SIC/ISOL 230/400-24V 450VA

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Trasformatore di isolamento e sicurezza COMPACT 450 VA. Primario: 230/400Vac Secondario: 24 Vac Monofase. Norma IEC EN 61558-2-6

tensione secondaria 1

24 V 24 V

tensione primaria 2

400 V 400 V

tensione primaria 1

230 V 230 V

eseguito come trasformatore di sicurezza

tensione di corto circuito relativa Uk

4.6 %

larghezza

120 mm

potenza apparente nominale

450 VA

profondità

140 mm

altezza

140 mm

classe del materiale isolante secondo IEC 85

B

grado di protezione (IP)

IP2X

Produttore

TRAS. SIC/ISOL 230/400-24V 450VA