Prodotti / Automazione industriale / Alimentatori - Trasformatori / Trasformatori industriali /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
LE642343
Cod. Produttore
642343
Cod. EAN
3245066423432

Informazioni di prodotto

TRAS. SIC/ISOL 230/400-24/48V 100VA

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Trasformatore di isolamento e sicurezza COMPACT 100 VA. Primario: 230/400Vac Secondario: 12V - 0 - 24 V / 0 - 24 - 48 V. Monofase. Norma IEC EN 61558-2-6

tensione secondaria 2

48 V 48 V

tensione secondaria 1

24 V 24 V

tensione primaria 2

400 V 400 V

tensione primaria 1

230 V 230 V

adatto per installazione in serie

eseguito come trasformatore di sicurezza

larghezza

84 mm

altezza

104 mm

profondità

98 mm

tensione di corto circuito relativa Uk

4.6 %

potenza apparente nominale

100 VA

classe del materiale isolante secondo IEC 85

B

grado di protezione (IP)

IP2X

Produttore

TRAS. SIC/ISOL 230/400-24/48V 100VA