Prodotti / Automazione industriale / Alimentatori - Trasformatori / Trasformatori industriali /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
LE642310
Cod. Produttore
642310
Cod. EAN
3245066423104

Informazioni di prodotto

TRAS. SIC/ISOL 230/400-12/24V 1000VA

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Trasformatore di isolamento e sicurezza COMPACT 1000 VA. Primario: 230/400Vac Secondario: 12 V - 0 - 12 V / 0 - 12 - 24 Vac Monofase. Norma IEC EN 61558-2-6

tensione secondaria 2

24 V 24 V

tensione secondaria 1

12 V 12 V

tensione primaria 2

400 V 400 V

tensione primaria 1

230 V 230 V

eseguito come trasformatore di sicurezza

profondità

170 mm

larghezza

220 mm

tensione di corto circuito relativa Uk

2.4 %

altezza

222 mm

potenza apparente nominale

1000 VA

classe del materiale isolante secondo IEC 85

B

grado di protezione (IP)

IP00

Produttore

TRAS. SIC/ISOL 230/400-12/24V 1000V