Prodotti / Automazione industriale / Alimentatori - Trasformatori / Trasformatori industriali /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
LE642362
Cod. Produttore
642362
Cod. EAN
3245066423623

Informazioni di prodotto

TRAS. ISOLAM. 230/400-115 P.MED.SEC. 63VA

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Trasformatore di isolamento e sicurezza COMPACT 63 VA. Primario: 230/400Vac Secondario: 115 V PMS. Monofase. Norma IEC EN 61558-2-4

tensione secondaria 1

115 V 115 V

tensione primaria 2

400 V 400 V

tensione primaria 1

230 V 230 V

eseguito come trasformatore di separazione

adatto per installazione in serie

altezza

77 mm

larghezza

84 mm

potenza apparente nominale

63 VA

profondità

98 mm

tensione di corto circuito relativa Uk

10.97 %

classe del materiale isolante secondo IEC 85

B

grado di protezione (IP)

IP2X

Produttore

TRAS. ISOLAM. 230/400-115 P.MED.SEC