Prodotti / Automazione industriale / Alimentatori - Trasformatori / Trasformatori industriali /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
LE642387
Cod. Produttore
642387
Cod. EAN
3245066423876

Informazioni di prodotto

TRAS. ISOLAM. 230/400-115/230 V 450VA

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Trasformatore di isolamento e sicurezza COMPACT 450 VA. Primario: 230/400Vac Secondario: 115 V - 0 - 115 V / 0 - 115 - 230Vac Monofase. Norma IEC EN 61558-2-4

tensione secondaria 2

230 V 230 V

tensione secondaria 1

115 V 115 V

tensione primaria 2

400 V 400 V

tensione primaria 1

230 V 230 V

eseguito come trasformatore di separazione

potenza apparente nominale

450 VA

profondità

140 mm

tensione di corto circuito relativa Uk

4.3 %

larghezza

120 mm

altezza

140 mm

classe del materiale isolante secondo IEC 85

B

grado di protezione (IP)

IP2X

Produttore

TRAS. ISOLAM. 230/400-115/230 V 450