Prodotti / Automazione industriale / Alimentatori - Trasformatori / Trasformatori industriali /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
LE044241
Cod. Produttore
044241
Cod. EAN
3245060442415

Informazioni di prodotto

TRAS.COMANDO 460V 24V 40VA

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Trasformatore di comando, sicurezza ed isolamento 40 VA. Primario: 460Vac Secondario: 24 Vac. Parti attive protette da calotta.Filtraggio delle correnti parassite. Possibilità di fissaggio diretto su guida simmetrica

tensione secondaria 1

24 V 24 V

tensione primaria 2

460 V 460 V

tensione primaria 1

440 V 440 V

eseguito come trasformatore di sicurezza

adatto per installazione in serie

larghezza

94 mm

tensione di corto circuito relativa Uk

9.73 %

altezza

78 mm

profondità

113 mm

potenza apparente nominale

40 VA

classe del materiale isolante secondo IEC 85

B

grado di protezione (IP)

IP2X

tensione primaria 3

480 V

Produttore

TRAS.COMANDO 460V 24V 40VA