Prodotti / Distribuzione elettrica / Protezione dell'energia / Differenziali Puri /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
LE044250
Cod. Produttore
044250

Informazioni di prodotto

TRAS.COMANDO 460V 24V 2500VA

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Trasformatore di comando, sicurezza ed isolamento 2500 VA. Primario: 460Vac Secondario: 24 Vac. Filtraggio delle correnti parassite.

tensione secondaria 1

24 V 24 V

tensione primaria 2

460 V 460 V

tensione primaria 1

440 V 440 V

eseguito come trasformatore di sicurezza

potenza apparente nominale

2500 VA

profondità

171 mm

tensione di corto circuito relativa Uk

1.9 %

altezza

292 mm

larghezza

300 mm

classe del materiale isolante secondo IEC 85

B

tensione primaria 3

480 V

Produttore

TRAS.COMANDO 460V 24V 2500VA