Prodotti / Automazione industriale / Alimentatori - Trasformatori / Trasformatori industriali /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
LE044249
Cod. Produttore
044249

Informazioni di prodotto

TRAS.COMANDO 460V 24V 1600VA

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Trasformatore di comando, sicurezza ed isolamento 1600 VA. Primario: 460Vac Secondario: 24 Vac. Filtraggio delle correnti parassite.

altezza

245 mm

tensione di corto circuito relativa Uk

1.6 %

larghezza

220 mm

profondità

191 mm

potenza apparente nominale

1600 VA

classe del materiale isolante secondo IEC 85

B

tensione secondaria 1

24 V

tensione primaria 3

480 V

tensione primaria 2

460 V

tensione primaria 1

440 V

eseguito come trasformatore di sicurezza

Produttore

TRAS.COMANDO 460V 24V 1600VA