Prodotti / Automazione industriale / Alimentatori - Trasformatori / Trasformatori industriali /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
LE044288
Cod. Produttore
044288
Cod. EAN
3245060442880

Informazioni di prodotto

TRAS.COMANDO 460V 115/230V 1000VA

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Trasformatore di comando, sicurezza ed isolamento 1000 VA. Primario: 460Vac Secondario: 115/230Vac. Parti attive protette da calotta.Filtraggio delle correnti parassite.

tensione secondaria 2

230 V 230 V

tensione secondaria 1

115 V 115 V

tensione primaria 2

460 V 460 V

tensione primaria 1

440 V 440 V

eseguito come trasformatore di separazione

profondità

206 mm

potenza apparente nominale

1000 VA

tensione di corto circuito relativa Uk

2.18 %

larghezza

150 mm

altezza

199 mm

classe del materiale isolante secondo IEC 85

B

tensione primaria 3

480 V

Produttore

TRAS.COMANDO 460V 115/230V 1000VA