Prodotti / Automazione industriale / Alimentatori - Trasformatori / Trasformatori industriali /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
LE044215
Cod. Produttore
044215
Cod. EAN
3245060442156

Informazioni di prodotto

TRAS.COMANDO 230V 24V 250VA

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Trasformatore di comando e sicurezza 250 VA. Primario: 230Vac Secondario: 24 Vac. Forniti di 2 barrette di accoppiamento. Possibilità di fissaggio diretto su guida simmetrica. Forniti di ponticello isolato per la connessione 0 V/Terra. Filtraggio delle correnti parassite

tensione secondaria 1

24 V 24 V

tensione primaria 2

230 V 230 V

tensione primaria 1

215 V 215 V

eseguito come trasformatore di sicurezza

adatto per installazione in serie

altezza

123 mm

profondità

115 mm

tensione di corto circuito relativa Uk

6.09 %

potenza apparente nominale

250 VA

larghezza

106 mm

classe del materiale isolante secondo IEC 85

B

grado di protezione (IP)

IP2X

tensione primaria 6

415 V

tensione primaria 5

400 V

tensione primaria 4

385 V

tensione primaria 3

245 V

Produttore

TRAS.COMANDO 230V 24V 250VA