Prodotti / Automazione industriale / Alimentatori - Trasformatori / Trasformatori industriali /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
LE044218
Cod. Produttore
044218
Cod. EAN
3245060442187

Informazioni di prodotto

TRAS.COMANDO 230V 24V 1000VA

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Trasformatore di comando e sicurezza 1000 VA. Primario: 230Vac Secondario: 24 Vac. Forniti di 2 barrette di accoppiamento. Forniti di ponticello isolato per la connessione 0 V/Terra.

tensione secondaria 1

24 V 24 V

tensione primaria 2

230 V 230 V

tensione primaria 1

215 V 215 V

eseguito come trasformatore di sicurezza

profondità

206 mm

potenza apparente nominale

1000 VA

larghezza

150 mm

altezza

199 mm

tensione di corto circuito relativa Uk

2.32 %

classe del materiale isolante secondo IEC 85

B

tensione primaria 6

415 V

tensione primaria 5

400 V

tensione primaria 4

385 V

tensione primaria 3

245 V

Produttore

TRAS.COMANDO 230V 24V 1000VA