Prodotti / Automazione industriale / Alimentatori - Trasformatori / Trasformatori industriali /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
LE044232
Cod. Produttore
044232

Informazioni di prodotto

TRAS.COMANDO 230/400V 24/48V 63VA

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Trasformatore di comando e sicurezza 63 VA. Primario: 230/400Vac Secondario: 24/48 Vac (48 Vac solo comando). Forniti di 2 barrette di accoppiamento. Possibilità di fissaggio diretto su guida simmetrica. Forniti di ponticello isolato per la connessione 0 V/Terra. Filtraggio delle correnti parassite

tensione secondaria 2

48 V 48 V

tensione secondaria 1

24 V 24 V

tensione primaria 2

230 V 230 V

tensione primaria 1

215 V 215 V

eseguito come trasformatore di sicurezza

adatto per installazione in serie

larghezza

94 mm

tensione di corto circuito relativa Uk

9.01 %

profondità

113 mm

altezza

85 mm

potenza apparente nominale

63 VA

classe del materiale isolante secondo IEC 85

B

grado di protezione (IP)

IP2X

tensione primaria 6

415 V

tensione primaria 5

400 V

tensione primaria 4

385 V

tensione primaria 3

245 V

Produttore

TRAS.COMANDO 230/400V 24/48V 63VA