Prodotti / Sicurezza / Antintrusione: Allarmi e Antifurti / Centrali e moduli per impianti antifurto filari e miste /

IESS allarmi e sistemi antintrusione | Rexel
Cod. Rexel
IERIVER3
Cod. Produttore
RIVER3

Informazioni di prodotto

Transp 8in doppio bil antip c/met IIIlivIMQ

Documentazione tecnica

Concentratore di espansione con interfaccia per linea seriale RS485 compatibile con centrali serie CEM, FLEXENERGY, ETR, GENIODOMO e GENIOPLUS.Concentratore di espansione con interfaccia per linea seriale RS485. Gestione di 8 ingressi doppio bilanciamento oppure NC, bilanciamento degli ingressi selezionabile con svariati valori resistivi. Protocollo di comunicazione selezionabile per serie ORION / ETR Indirizzamento interno configurabile dall'utente, dispone di 8 uscite OC abbinabili ad eventi o telecomandabili, predisposto per interfacciamento con scheda relè tipo ETRREL4 - ETRREL - IP9REL. Contenitore metallico con microswitch antiapertura del coperchio ed antirimozione completo di kit antiperforazione. Dimensioni L 240 x H 176 x P 99mm, peso 1,5 Kg, temperatura di funzionamento -10° / +50°C - 93% U.R., alimentazione 12Vcc (da 10 a 15V), assorbimento 40 mA con nessuna uscita collegata. IMQ allarme lll° livello, compatibile con serie 5000 - CEM - ETR - GENIO. Info R:D, G:30.

Produttore

TRANSP 8IN DOPPIO BIL ANTIP C/MET I