Prodotti
Categorie
Marchi
Promozioni
News
Prodotti / Distribuzione elettrica / Strumenti di Monitoraggio / Misuratori di Energia /
Informazioni di prodotto
Documentazione tecnica
corrente nominale primaria In
1200 A
larghezza dell’apertura
80
altezza dell’apertura
120
intensità di corrente nominale secondaria
5 A
classe di precisione
0.5
numero di ingressi primari
1
potenza apparente nominale secondaria
6 VA
collegamento secondario
raccordo a vite
esecuzione
trasformatore di corrente
con protezione dal contatto
EV015295
prodotto Sustainable
Si
Produttore
Disponibilità:
Prodotto non rendibile
Fissa una consulenza
Ti affiancheremo passo dopo passo
Apri la chat
Consulta l'assistenza rapida
Consulta l’assistenza rapida
Scrivici
Parla con il tuo customer care dedicato
Punti vendita
Negozi di materiale elettrico vicino a te